Comelit - Caméra IP BULLET 4 mp, 2,8 mm - IPBCAMA04FC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
taille de distance focale - 2.8...2.8 mm
nombre de mégapixels - 4
avec lampe IR - Oui
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéoprotection
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903446739
Réf. Sonepar
01580344673
Réf. Fournisseur
IPBCAMA04FC
Marque
Comelit
power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
taille de distance focale:
2.8...2.8 mm
nombre de mégapixels:
4
avec lampe IR:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
modèle:
standard (fixe)
mode de pose:
mur/plafond
transmission:
autre
lieu d'utilisation:
universel
protocole d'image:
PAL
propriété du système d'image:
couleur
couleur:
blanc
sans fil:
Non
type d'interface:
autre
capacité de la mémoire:
0 Go
avec lentille:
Oui
portée d'infrarouge max.:
30 m
nombre d’entrées numériques:
0
nombre de sorties numériques:
0
nombre d'entrées audio:
1
nombre de sorties audio:
0
protection contre le vandalisme:
Oui
avec détecteur de mouvement vidéo:
Oui
indice de protection (IP):
IP65/IP67
champ de vue horizontal:
100...100 °
champ de vue vertical:
53...53 °
consommation d'énergie:
8.5 W
tension d’alimentation:
12...12 V
type de tension:
DC
hauteur:
80 mm
largeur:
217 mm
profondeur:
80 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
protocole:
TCP/IP
conforme au protocole ONVIF:
Oui


