fin de vie

Comelit - Caméra IP, BULLET, 4mp, 2,8mm, IA ADVANCE, COLORUP - IPBCAMA04FCUB

CopieCopie
Comelit - Caméra IP, BULLET, 4mp, 2,8mm, IA ADVANCE, COLORUP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard (fixe)

  • mode de pose - mur/plafond

  • transmission - Twisted Pair

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • taille de distance focale - 2.8...2.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8023903443301

Réf. Sonepar

01580344330

Réf. Fournisseur

IPBCAMA04FCUB

Réf. Commerciale

Comelit

modèle:

standard (fixe)

mode de pose:

mur/plafond

transmission:

Twisted Pair

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

taille de distance focale:

2.8...2.8 mm

lieu d'utilisation:

universel

protocole d'image:

autre

propriété du système d'image:

couleur

couleur:

blanc

type d'interface:

autre

nombre de mégapixels:

4

avec lentille:

Oui

avec lampe IR:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

1

nombre d'entrées audio:

1

nombre de sorties audio:

0

protection contre le vandalisme:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement vidéo:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

champ de vue horizontal:

100...100 °

champ de vue vertical:

53...53 °

consommation d'énergie:

10 W

tension d’alimentation:

12...12 V

type de tension:

DC

hauteur:

80.3 mm

largeur:

80.5 mm

profondeur:

217.8 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

protocole:

TCP/IP

conforme au protocole ONVIF:

Oui

Caméra IP, BULLET, 4mp, 2,8mm, IA ADVANCE, COLORUP