Comelit - Caméra IP BULLET,4mp,2,8mm,IA,COLOR UP - IPBCAMN04F01CUA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
taille de distance focale - 2.8...2.8 mm
nombre de mégapixels - 4
avec lampe IR - Oui
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéoprotection
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903458169
Réf. Sonepar
01580345816
Réf. Fournisseur
IPBCAMN04F01CUA
Marque
Comelit
power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
taille de distance focale:
2.8...2.8 mm
nombre de mégapixels:
4
avec lampe IR:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
modèle:
standard (fixe)
mode de pose:
mur/plafond
transmission:
Twisted Pair
lieu d'utilisation:
universel
protocole d'image:
autre
propriété du système d'image:
couleur
couleur:
blanc
type d'interface:
autre
avec lentille:
Oui
portée d'infrarouge max.:
20 m
nombre d’entrées numériques:
0
nombre de sorties numériques:
0
nombre d'entrées audio:
0
nombre de sorties audio:
0
protection contre le vandalisme:
Oui
avec détecteur de mouvement vidéo:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
champ de vue horizontal:
95...95 °
champ de vue vertical:
53...53 °
consommation d'énergie:
5 W
tension d’alimentation:
12...12 V
type de tension:
DC
hauteur:
74.8 mm
largeur:
73.8 mm
profondeur:
162.1 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
protocole:
TCP/IP
conforme au protocole ONVIF:
Oui