Comelit - Caméra IP, BULLET, 8mp, 2,8mm - IPBCAMA08FC

CopieCopie
Comelit - Caméra IP, BULLET, 8mp, 2,8mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • taille de distance focale - 2.8...2.8 mm

  • nombre de mégapixels - 8

  • avec lampe IR - Oui

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8023903446678

Réf. Sonepar

01580344667

Réf. Fournisseur

IPBCAMA08FC

Marque

Comelit

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

taille de distance focale:

2.8...2.8 mm

nombre de mégapixels:

8

avec lampe IR:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

modèle:

standard (fixe)

mode de pose:

mur/plafond

transmission:

autre

lieu d'utilisation:

universel

protocole d'image:

PAL

propriété du système d'image:

couleur

couleur:

blanc

sans fil:

Non

type d'interface:

autre

capacité de la mémoire:

0 Go

avec lentille:

Oui

portée d'infrarouge max.:

50 m

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

0

nombre d'entrées audio:

1

nombre de sorties audio:

0

protection contre le vandalisme:

Oui

avec détecteur de mouvement vidéo:

Oui

indice de protection (IP):

IP65/IP67

champ de vue horizontal:

112...112 °

champ de vue vertical:

79...79 °

consommation d'énergie:

9.5 W

tension d’alimentation:

12...12 V

type de tension:

DC

diamètre:

80.5 mm

profondeur:

217.7 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

protocole:

TCP/IP

conforme au protocole ONVIF:

Oui

Caméra IP, BULLET, 8mp, 2,8mm