Comelit - Camera IP LPR , 2MP, 25MM, Boit 5MP, 12MM, 12V (Appro 30 Jrs)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard (fixe)
mode de pose - mur/plafond
transmission - TCP/IP
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
taille de distance focale - 25...25 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8023903410938
Réf. Sonepar
01580341093
Réf. Fournisseur
LPRCAM8205A
Réf. Commerciale
Comelit
modèle
standard (fixe)
mode de pose
mur/plafond
transmission
TCP/IP
power over Ethernet
802.3 af (PoE)
taille de distance focale
25...25 mm
lieu d'utilisation
extérieur
protocole d'image
PAL
propriété du système d'image
couleur
intensité de la couleur
0 Bit
couleur
blanc
sans fil
Non
type d'interface
autre
nombre de mégapixels
2
capacité de mémoire
0 Go
avec lentille
Oui
avec lampe IR
Oui
portée d'infrarouge max.
20 m
nombre d’entrées numériques
0
nombre de sorties numériques
0
nombre d'entrées audio
0
nombre de sorties audio
0
protection contre le vandalisme
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
sans
avec détecteur de mouvement vidéo
Oui
indice de protection (IP)
IP66
champ de vue horizontal
35...35 °
champ de vue vertical
35...35 °
puissance absorbée
9 W
tension d’alimentation
12...12 V
type de tension
DC
diamètre
0 mm
hauteur
249 mm
largeur
165 mm
profondeur
470 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Caméra IP LPR , 2MP, 25MM, Boît 5MP, 12MM, 12V (Appro 30 Jrs)