Comelit - Camera IP LPR DUAL L, 5MP, 12-40MM, Boit 5MP, AI (Appro 30 Jrs)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard (fixe)
mode de pose - mur/plafond
transmission - TCP/IP
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
taille de distance focale - 12...12 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8023903411379
Réf. Sonepar
01580341137
Réf. Fournisseur
LPRCAM8850VA
Réf. Commerciale
Comelit
modèle
standard (fixe)
mode de pose
mur/plafond
transmission
TCP/IP
power over Ethernet
802.3 af (PoE)
taille de distance focale
12...12 mm
lieu d'utilisation
extérieur
protocole d'image
PAL
propriété du système d'image
couleur
intensité de la couleur
0 Bit
couleur
blanc
sans fil
Non
type d'interface
autre
nombre de mégapixels
5
capacité de mémoire
0 Go
avec lentille
Oui
avec lampe IR
Non
portée d'infrarouge max.
0 m
nombre d’entrées numériques
0
nombre de sorties numériques
0
nombre d'entrées audio
0
nombre de sorties audio
0
protection contre le vandalisme
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
sans
avec détecteur de mouvement vidéo
Oui
indice de protection (IP)
IP66
champ de vue horizontal
28...42 °
champ de vue vertical
28...42 °
puissance absorbée
15 W
tension d’alimentation
12...12 V
type de tension
DC
diamètre
0 mm
hauteur
249 mm
largeur
165 mm
profondeur
470 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Caméra IP LPR DUAL L, 5MP, 12-40MM, Boît 5MP, AI (Appro 30 Jrs)