Comelit - Camera IP Multi-Capteurs 8 MP, 3 MM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - panoramique
mode de pose - mur/plafond
transmission - TCP/IP
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
taille de distance focale - 3...3 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8023903398939
Réf. Sonepar
01580339893
Réf. Fournisseur
IPSCAMA08F04A
Réf. Commerciale
Comelit
modèle
panoramique
mode de pose
mur/plafond
transmission
TCP/IP
power over Ethernet
802.3 af (PoE)
taille de distance focale
3...3 mm
lieu d'utilisation
universel
protocole d'image
PAL
propriété du système d'image
couleur
intensité de la couleur
0 Bit
couleur
blanc
sans fil
Non
type d'interface
sans
nombre de mégapixels
8
capacité de mémoire
0 Go
avec lentille
Oui
avec lampe IR
Oui
portée d'infrarouge max.
30 m
nombre d’entrées numériques
1
nombre de sorties numériques
1
nombre d'entrées audio
1
nombre de sorties audio
1
protection contre le vandalisme
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
avec détecteur de mouvement vidéo
Oui
indice de protection (IP)
IP67
champ de vue horizontal
360...360 °
champ de vue vertical
360...360 °
puissance absorbée
15 W
tension d’alimentation
12...12 V
type de tension
DC
diamètre
0 mm
hauteur
96 mm
largeur
159.7 mm
profondeur
288.4 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Caméra IP Multi-Capteurs 8 MP, 3 MM