Comelit - Camera IP PTZ 8 MP, 37 X AI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - Pan-Tilt-Zoom
mode de pose - mur/plafond
transmission - TCP/IP
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
taille de distance focale - 6...222 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8023903426618
Réf. Sonepar
01580342661
Réf. Fournisseur
IPPTZA08Z37A
Réf. Commerciale
Comelit
modèle
Pan-Tilt-Zoom
mode de pose
mur/plafond
transmission
TCP/IP
power over Ethernet
802.3 af (PoE)
taille de distance focale
6...222 mm
lieu d'utilisation
extérieur
protocole d'image
PAL
propriété du système d'image
couleur
couleur
blanc
sans fil
Non
type d'interface
autre
nombre de mégapixels
8
avec lentille
Oui
avec lampe IR
Oui
portée d'infrarouge max.
300 m
nombre de sorties numériques
1
nombre d'entrées audio
1
nombre de sorties audio
1
protection contre le vandalisme
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
avec détecteur de mouvement vidéo
Oui
indice de protection (IP)
IP67
champ de vue horizontal
2...59 °
champ de vue vertical
14...344 °
puissance absorbée
48 W
tension d’alimentation
24...24 V
type de tension
DC
diamètre
220 mm
hauteur
358 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Caméra IP PTZ 8 MP, 37 X AI