Comelit - Camera IP TURRET 4 MP, 2,8-12 MM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard (fixe)
mode de pose - mur/plafond
transmission - TCP/IP
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
taille de distance focale - 2.8...12 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8023903431766
Réf. Sonepar
01580343176
Réf. Fournisseur
IPTCAMA04ZB
Réf. Commerciale
Comelit
modèle
standard (fixe)
mode de pose
mur/plafond
transmission
TCP/IP
power over Ethernet
802.3 af (PoE)
taille de distance focale
2.8...12 mm
lieu d'utilisation
universel
protocole d'image
PAL
propriété du système d'image
couleur
couleur
blanc
sans fil
Non
type d'interface
autre
nombre de mégapixels
4
avec lentille
Oui
avec lampe IR
Oui
portée d'infrarouge max.
30 m
nombre de sorties numériques
1
nombre d'entrées audio
1
protection contre le vandalisme
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
avec détecteur de mouvement vidéo
Oui
indice de protection (IP)
IP67
champ de vue vertical
56...56 °
puissance absorbée
9.5 W
tension d’alimentation
12...12 V
type de tension
DC
diamètre
99.6 mm
hauteur
111.5 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Caméra IP TURRET 4 MP, 2,8-12 MM