fin de vie
Comelit - Camera IP TURRET 4 MP, 2,8 MM, IA, Plastique

Comelit - Camera IP TURRET 4 MP, 2,8 MM, IA, Plastique

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard (fixe)

  • mode de pose - mur/plafond

  • transmission - TCP/IP

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • taille de distance focale - 28...28 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8023903432923

Réf. Sonepar

01580343292

Réf. Fournisseur

IPTCAMN04F01A

Réf. Commerciale

Comelit

modèle

standard (fixe)

mode de pose

mur/plafond

transmission

TCP/IP

power over Ethernet

802.3 af (PoE)

taille de distance focale

28...28 mm

lieu d'utilisation

universel

protocole d'image

PAL

propriété du système d'image

couleur

couleur

blanc

sans fil

Non

type d'interface

autre

nombre de mégapixels

4

avec lentille

Oui

avec lampe IR

Oui

portée d'infrarouge max.

20 m

nombre de sorties numériques

1

protection contre le vandalisme

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

sans

avec détecteur de mouvement vidéo

Oui

indice de protection (IP)

IP67

champ de vue horizontal

100...100 °

champ de vue vertical

53...53 °

puissance absorbée

4.5 W

tension d’alimentation

12...12 V

type de tension

DC

diamètre

82.8 mm

hauteur

94.8 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Caméra IP TURRET 4 MP, 2,8 MM, IA, Plastique