Comelit - Camera IP TURRET 8 MP, 2,8 MM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard (fixe)
mode de pose - plafond
transmission - TCP/IP
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
taille de distance focale - 2.8...2.8 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8023903411140
Réf. Sonepar
01580341114
Réf. Fournisseur
IPTCAMA08FB
Réf. Commerciale
Comelit
modèle
standard (fixe)
mode de pose
plafond
transmission
TCP/IP
power over Ethernet
802.3 af (PoE)
taille de distance focale
2.8...2.8 mm
lieu d'utilisation
universel
protocole d'image
PAL
propriété du système d'image
couleur
intensité de la couleur
0 Bit
couleur
blanc
sans fil
Non
type d'interface
sans
nombre de mégapixels
8
capacité de mémoire
0 Go
avec lentille
Oui
avec lampe IR
Oui
portée d'infrarouge max.
30 m
nombre d’entrées numériques
0
nombre de sorties numériques
0
nombre d'entrées audio
2
nombre de sorties audio
0
protection contre le vandalisme
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
avec détecteur de mouvement vidéo
Oui
indice de protection (IP)
IP67
champ de vue horizontal
112...112 °
champ de vue vertical
79...79 °
puissance absorbée
6 W
tension d’alimentation
12...12 V
type de tension
DC
diamètre
94.6 mm
hauteur
82.8 mm
largeur
0 mm
profondeur
0 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Caméra IP TURRET 8 MP, 2,8 MM