Comelit - Camera IP VANDALDOME 4 MP, 2,8-12 MM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard (fixe)
mode de pose - mur/plafond
transmission - TCP/IP
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
taille de distance focale - 2.8...12 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8023903431773
Réf. Sonepar
01580343177
Réf. Fournisseur
IPKCAMA04ZB
Réf. Commerciale
Comelit
modèle
standard (fixe)
mode de pose
mur/plafond
transmission
TCP/IP
power over Ethernet
802.3 af (PoE)
taille de distance focale
2.8...12 mm
lieu d'utilisation
universel
protocole d'image
PAL
propriété du système d'image
couleur
couleur
blanc
sans fil
Non
type d'interface
autre
nombre de mégapixels
4
avec lentille
Oui
avec lampe IR
Oui
portée d'infrarouge max.
50 m
nombre de sorties numériques
1
nombre d'entrées audio
1
nombre de sorties audio
1
protection contre le vandalisme
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
avec détecteur de mouvement vidéo
Oui
indice de protection (IP)
IP67
puissance absorbée
10.5 W
tension d’alimentation
12...12 V
type de tension
DC
diamètre
141 mm
hauteur
100 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Caméra IP VANDALDOME 4 MP, 2,8-12 MM