Comelit - Capteur à fil pour volet roulant - 30087101

CopieCopie
Comelit - Capteur à fil pour volet roulant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • contacts - autre

  • sans fil - Non

  • avec câble de raccordement - Oui

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8023903200065

Réf. Sonepar

01580087101

Réf. Fournisseur

30087101

Marque

Comelit

mode de pose:

autre

contacts:

autre

sans fil:

Non

avec câble de raccordement:

Oui

couleur:

blanc

longueur de conduit du câble de connexion:

200 m

diamètre du capteur:

0 mm

longueur du capteur:

14 mm

largeur du capteur:

92 mm

hauteur du capteur:

102 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Capteur à fil pour volet roulant