Comelit - Capteur d'énergie - 20004900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - compteur d'énergie
type de connexion - direct
puissance réactive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8023903298987
Réf. Sonepar
01580329898
Réf. Fournisseur
20004900
Réf. Commerciale
Comelit
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
compteur d'énergie
type de connexion:
direct
puissance réactive:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
homologation selon PTB:
Non
changement de tarif:
Non
classe de précision:
0
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm