Comelit - Capteur double technologie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - infrarouge/micro-ondes (double)
mode de pose - montage en saillie
plage de détection - 15 °
caractéristique - surface
système radio - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8023903238655
Réf. Sonepar
01580008011
Réf. Fournisseur
30008011
Réf. Commerciale
Comelit
type de message
infrarouge/micro-ondes (double)
mode de pose
montage en saillie
plage de détection
15 °
caractéristique
surface
système radio
Non
courant de fonctionnement
16.5 mA
tension de fonctionnement
12...12 V
hauteur
123 mm
largeur
62 mm
profondeur
38 mm
diamètre
0 mm
surveillance de couvercle
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Capteur double technologie