Comelit - Centrale VEDO, box métal, alimentation 1.5A - VEDO200MFR

CopieCopie
Comelit - Centrale VEDO, box métal, alimentation 1.5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de groupes de signalisation - 200

  • nombre de groupes de sabotage - 200

  • nombre de groupes d'assaut - 0

  • appeleur automatique intégré - Non

  • tension de fonctionnement - 24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8023903339130

Réf. Sonepar

01580333913

Réf. Fournisseur

VEDO200MFR

Marque

Comelit

nombre de groupes de signalisation:

200

nombre de groupes de sabotage:

200

nombre de groupes d'assaut:

0

appeleur automatique intégré:

Non

tension de fonctionnement:

24 V

nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:

100

nombre de sorties pour générateur de signal optique:

100

mémoire d'événements:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

liaison radio:

Oui

avec alimentation électrique:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Non

interface externe:

Non

hauteur:

80 mm

largeur:

260 mm

profondeur:

280 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Centrale VEDO, box métal, alimentation 1.5A