Comelit - Centrale VEDO, box plastique, alimentation 1.5A - VEDO200FR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de groupes de signalisation - 200
nombre de groupes de sabotage - 200
nombre de groupes d'assaut - 0
appeleur automatique intégré - Non
tension de fonctionnement - 24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Système d'Alarme
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903339123
Réf. Sonepar
01580333912
Réf. Fournisseur
VEDO200FR
Marque
Comelit
nombre de groupes de signalisation:
200
nombre de groupes de sabotage:
200
nombre de groupes d'assaut:
0
appeleur automatique intégré:
Non
tension de fonctionnement:
24 V
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:
100
nombre de sorties pour générateur de signal optique:
100
mémoire d'événements:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
liaison radio:
Oui
avec alimentation électrique:
Oui
alimentation de secours intégrée:
Non
interface externe:
Non
hauteur:
80 mm
largeur:
260 mm
profondeur:
280 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


