Comelit - Clavier de commande IP ADVANCE - IPKYBA02A

CopieCopie
Comelit - Clavier de commande IP ADVANCE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • clavier 482,6 mm (19 pouces) - Oui

  • interface du clavier - autre

  • avec trackball - Non

  • avec souris - Oui

  • sans fil - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8023903399059

Réf. Sonepar

01580339905

Réf. Fournisseur

IPKYBA02A

Réf. Commerciale

Comelit

clavier 482,6 mm (19 pouces):

Oui

interface du clavier:

autre

avec trackball:

Non

avec souris:

Oui

sans fil:

Non

hauteur:

118 mm

largeur:

445 mm

profondeur:

179 mm

avec affichage:

Oui

fonctionnement sur batterie:

Non

raccordement pour écouteurs:

Non

raccordement pour microphone:

Non

couverture radio:

0 m

modèle:

autre

couleur:

multicolore

flexible:

Non

avec joystick:

Oui

traitement antibactérien:

Non

résistant à l’eau:

Non

Clavier de commande IP ADVANCE