Comelit - Clé résidant mifare Gris/Bleu - CLE/GB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - serrure à code
mode de pose - saillie
couleur - bleu
matériau - plastique
système de bus radio - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Contrôle d'accès
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903247824
Réf. Sonepar
01580001596
Réf. Fournisseur
CLE/GB
Marque
Comelit
modèle:
serrure à code
mode de pose:
saillie
couleur:
bleu
matériau:
plastique
système de bus radio:
Oui
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
Clé résidant mifare Gris/Bleu


