Comelit - COMMUTATEUR DE PLATINES DE RUE - SIMPLEBUS 1 - 1224A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - commuter
technique d'installation - système bus
type d'interface - autre
mode de pose - rail DIN
largeur en nombre de modules - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903178234
Réf. Sonepar
01580317823
Réf. Fournisseur
1224A
Marque
Comelit
fonction:
commuter
technique d'installation:
système bus
type d'interface:
autre
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
4
matériau:
plastique
largeur:
60 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
35 mm


