Comelit - Contact magnétique à encastrer forme tube marron court - 30007003

CopieCopie
Comelit - Contact magnétique à encastrer forme tube marron court

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • contacts - autre

  • sans fil - Non

  • avec câble de raccordement - Oui

  • couleur - marron

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8023903240733

Réf. Sonepar

01580007023

Réf. Fournisseur

30007003

Marque

Comelit

mode de pose:

encastré

contacts:

autre

sans fil:

Non

avec câble de raccordement:

Oui

couleur:

marron

longueur de conduit du câble de connexion:

200 m

diamètre du capteur:

95 mm

longueur du capteur:

0 mm

largeur du capteur:

0 mm

hauteur du capteur:

18 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Contact magnétique à encastrer forme tube marron court