Comelit - Contact magnétique de puissance à poser avec cable, alu - 30087012

CopieCopie
Comelit - Contact magnétique de puissance à poser avec cable, alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage en saillie

  • contacts - autre

  • sans fil - Non

  • avec câble de raccordement - Oui

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8023903200027

Réf. Sonepar

01580087012

Réf. Fournisseur

30087012

Marque

Comelit

mode de pose:

montage en saillie

contacts:

autre

sans fil:

Non

avec câble de raccordement:

Oui

couleur:

autre

longueur de conduit du câble de connexion:

200 m

diamètre du capteur:

0 mm

longueur du capteur:

15 mm

largeur du capteur:

49 mm

hauteur du capteur:

50 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Contact magnétique de puissance à poser avec cable, alu