Comelit - Contact magnétique marron à poser avec bornes, plastique - 30087006
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
contacts - autre
sans fil - Non
avec câble de raccordement - Oui
couleur - marron
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Système d'Alarme
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903199963
Réf. Sonepar
01580087006
Réf. Fournisseur
30087006
Marque
Comelit
mode de pose:
montage en saillie
contacts:
autre
sans fil:
Non
avec câble de raccordement:
Oui
couleur:
marron
longueur de conduit du câble de connexion:
200 m
diamètre du capteur:
0 mm
longueur du capteur:
12 mm
largeur du capteur:
33 mm
hauteur du capteur:
63 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


