Comelit - Contact magnétique radio, 2 Entrées, blanc - RF2MCW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
contacts - autre
sans fil - Oui
avec câble de raccordement - Non
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Système d'Alarme
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903357783
Réf. Sonepar
01580335778
Réf. Fournisseur
RF2MCW
Marque
Comelit
mode de pose:
montage en saillie
contacts:
autre
sans fil:
Oui
avec câble de raccordement:
Non
couleur:
blanc
longueur de conduit du câble de connexion:
0 m
diamètre du capteur:
0 mm
longueur du capteur:
25 mm
largeur du capteur:
22 mm
hauteur du capteur:
92 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
finition de la surface:
mat


