Comelit - Contact magnétique radio, 2 Entrées, marron - RF2MCB

CopieCopie
Comelit - Contact magnétique radio, 2 Entrées, marron

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage en saillie

  • contacts - autre

  • sans fil - Oui

  • avec câble de raccordement - Non

  • couleur - marron

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8023903357790

Réf. Sonepar

01580335779

Réf. Fournisseur

RF2MCB

Marque

Comelit

mode de pose:

montage en saillie

contacts:

autre

sans fil:

Oui

avec câble de raccordement:

Non

couleur:

marron

longueur de conduit du câble de connexion:

0 m

diamètre du capteur:

0 mm

longueur du capteur:

25 mm

largeur du capteur:

22 mm

hauteur du capteur:

92 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

finition de la surface:

mat

Contact magnétique radio, 2 Entrées, marron