Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Comelit - Contrôle d'accès pour platine série 316 - 3458

CopieCopie
Comelit - Contrôle d'accès pour platine série 316

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • technique d'installation - technique de réseau

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • protocole d'image - autre

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903279931

Réf. Sonepar

01580003458

Réf. Fournisseur

3458

Marque

Comelit

modèle:

autre

technique d'installation:

technique de réseau

nombre de boutons d'appel:

0

protocole d'image:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

lecture biométrique:

Non

lecture via code:

Non

lecture via support de données:

Non

type de tension d'entrée:

AC/DC

power over Ethernet:

autre

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Non

avec boîtier:

Non

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

contient un clavier:

Non

nombre d'utilisateurs:

0

avec fonction jour/nuit:

Non

angle d'ouverture de la camera:

0 °

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

caméra ajustable manuellement:

Non

propriété du système d'image:

couleur

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

largeur:

182 mm

hauteur:

88 mm

profondeur:

4 mm

convient pour une installation extérieure:

Oui

convient pour installation en intérieur:

Oui

Contrôle d'accès pour platine série 316