Comelit - Detecteur double technologie exterieur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - infrarouge/micro-ondes (double)
mode de pose - montage en saillie
plage de détection - 110 °
caractéristique - surface
système radio - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8023903397062
Réf. Sonepar
01580339706
Réf. Fournisseur
RFDT12E
Réf. Commerciale
Comelit
type de message
infrarouge/micro-ondes (double)
mode de pose
montage en saillie
plage de détection
110 °
caractéristique
surface
système radio
Oui
courant de fonctionnement
31 mA
tension de fonctionnement
6...6 V
hauteur
190 mm
largeur
85 mm
profondeur
113 mm
diamètre
0 mm
surveillance de couvercle
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur double technologie extérieur