Comelit - Detecteur infrarouge avec camera couleur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - infrarouge/micro-ondes (double)
mode de pose - montage en saillie
plage de détection - 18 °
caractéristique - distance
système radio - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8023903237153
Réf. Sonepar
01580008014
Réf. Fournisseur
30008014
Réf. Commerciale
Comelit
type de message
infrarouge/micro-ondes (double)
mode de pose
montage en saillie
plage de détection
18 °
caractéristique
distance
système radio
Oui
courant de fonctionnement
150 mA
tension de fonctionnement
8.2...16 V
hauteur
123 mm
largeur
62 mm
profondeur
38 mm
diamètre
0 mm
surveillance de couvercle
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur infrarouge avec caméra couleur