Comelit - Detecteur radio double PIR, rideau marron
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - infrarouge
mode de pose - montage en saillie
plage de détection - 35 °
caractéristique - rideau
système radio - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8023903397031
Réf. Sonepar
01580339703
Réf. Fournisseur
RFDP4CB
Réf. Commerciale
Comelit
type de message
infrarouge
mode de pose
montage en saillie
plage de détection
35 °
caractéristique
rideau
système radio
Oui
courant de fonctionnement
38 mA
tension de fonctionnement
5...5 V
hauteur
280 mm
largeur
42 mm
profondeur
28 mm
diamètre
0 mm
surveillance de couvercle
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur radio double PIR, rideau marron