Comelit - Detecteur radio double technologie, effet rideau
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - infrarouge/micro-ondes (double)
mode de pose - montage en saillie
plage de détection - 7.5 °
caractéristique - rideau
système radio - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8023903410433
Réf. Sonepar
01580341043
Réf. Fournisseur
RFDT12CEB
Réf. Commerciale
Comelit
type de message
infrarouge/micro-ondes (double)
mode de pose
montage en saillie
plage de détection
7.5 °
caractéristique
rideau
système radio
Oui
courant de fonctionnement
26 mA
tension de fonctionnement
6...6 V
hauteur
126 mm
largeur
41 mm
profondeur
83 mm
diamètre
0 mm
surveillance de couvercle
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur radio double technologie, effet rideau