Comelit - Façade Switch pour Simplekey - 2 colonnes - IX9202

CopieCopie
Comelit - Façade Switch pour Simplekey - 2 colonnes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - lecteur

  • technique d'installation - technique de réseau

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • protocole d'image - PAL

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903362978

Réf. Sonepar

01580336297

Réf. Fournisseur

IX9202

Marque

Comelit

modèle:

lecteur

technique d'installation:

technique de réseau

nombre de boutons d'appel:

0

protocole d'image:

PAL

couleur:

acier inoxydable (inox)

lecture biométrique:

Non

lecture via code:

Non

lecture via support de données:

Non

type de tension d'entrée:

AC/DC

power over Ethernet:

autre

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

avec boîtier:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium/plastique

contient un clavier:

Non

nombre d'utilisateurs:

0

avec fonction jour/nuit:

Non

angle d'ouverture de la camera:

0 °

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

caméra ajustable manuellement:

Non

propriété du système d'image:

couleur

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

largeur:

216.4 mm

hauteur:

129.5 mm

profondeur:

2.5 mm

convient pour une installation extérieure:

Oui

convient pour installation en intérieur:

Oui

Façade Switch pour Simplekey - 2 colonnes