Comelit - Interface BE Smart + 50 licences intégrées - 1406

CopieCopie
Comelit - Interface BE Smart + 50 licences intégrées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - étendre

  • technique d'installation - système bus

  • type d'interface - autre

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur en nombre de modules - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903419634

Réf. Sonepar

01580341963

Réf. Fournisseur

1406

Marque

Comelit

fonction:

étendre

technique d'installation:

système bus

type d'interface:

autre

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

4

matériau:

plastique

largeur:

90 mm

hauteur:

70 mm

profondeur:

62 mm

Interface BE Smart + 50 licences intégrées