Comelit - INTERFACE CONTRÔLE ASCENSEURS - VIP - 1456LC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - commuter
technique d'installation - technique de réseau
type d'interface - LAN
mode de pose - encastré
largeur en nombre de modules - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903356298
Réf. Sonepar
01580335629
Réf. Fournisseur
1456LC
Marque
Comelit
fonction:
commuter
technique d'installation:
technique de réseau
type d'interface:
LAN
mode de pose:
encastré
largeur en nombre de modules:
0
matériau:
plastique
largeur:
66 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
35 mm


