Comelit - Kit Anti intrusion avec VEDO 10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de groupes de signalisation - 10
nombre de groupes de sabotage - 10
nombre de groupes d'assaut - 0
appeleur automatique intégré - Non
tension de fonctionnement - 230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8023903420029
Réf. Sonepar
01580342002
Réf. Fournisseur
KSV1020FR
Réf. Commerciale
Comelit
nombre de groupes de signalisation
10
nombre de groupes de sabotage
10
nombre de groupes d'assaut
0
appeleur automatique intégré
Non
tension de fonctionnement
230 V
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique
2
nombre de sorties pour générateur de signal optique
2
mémoire d'événements
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
liaison radio
Oui
avec alimentation électrique
Oui
alimentation de secours intégrée
Oui
interface externe
Oui
hauteur
230 mm
largeur
310 mm
profondeur
60 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Kit Anti intrusion avec VEDO 10