Comelit - Kit audio 2 fils un appel Extra-Mini. - KAE0061

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes intérieurs - 1
nombre de platines de rue - 1
technique d'installation - 2-fils intégral
couleur du poste intérieur - blanc
couleur de la platine de rue - argent
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8023903324068
Réf. Sonepar
01580332406
Réf. Fournisseur
KAE0061
Réf. Commerciale
Comelit
nombre de postes intérieurs:
1
nombre de platines de rue:
1
technique d'installation:
2-fils intégral
couleur du poste intérieur:
blanc
couleur de la platine de rue:
argent
avec vidéo:
Non
nombre de boutons d'appel:
1
mode de pose du poste intérieur:
saillie
mode de pose de la platine de rue:
saillie
matériau de la platine de rue:
acier inoxydable
nombre max. de postes intérieurs:
1
nombre max. de platines de rue:
1
protocole d'image:
PAL
propriété du système d'image:
couleur
avec secret de conversation:
Oui
peut être connecté à un smartphone:
Non
communication interne:
Non
mains libres:
Non
avec fonction jour/nuit:
Non
angle d'ouverture de la camera:
0 °
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Non
avec fonction mémoire:
Non
taille de l'écran:
0 mm
taille de l'écran (pouces):
0
caméra ajustable manuellement:
Non
porte-étiquette:
Non
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
convient pour personnes en situation de handicap:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non