Comelit - KIT AUDIO UN/DEUX APPELS CIAO-MINI. 4+N - KCA5061B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec vidéo - Non
mode de pose de la platine de rue - saillie
nombre max. de postes intérieurs - 2
peut être connecté à un smartphone - Non
mains libres - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903425666
Réf. Sonepar
01580342566
Réf. Fournisseur
KCA5061B
Marque
Comelit
avec vidéo:
Non
mode de pose de la platine de rue:
saillie
nombre max. de postes intérieurs:
2
peut être connecté à un smartphone:
Non
mains libres:
Non
nombre de postes intérieurs:
1
nombre de platines de rue:
1
technique d'installation:
système multifilaire
couleur du poste intérieur:
blanc
couleur de la platine de rue:
argent
nombre de boutons d'appel:
2
mode de pose du poste intérieur:
saillie
matériau de la platine de rue:
plastique
nombre max. de platines de rue:
1
avec secret de conversation:
Oui
communication interne:
Oui
avec fonction jour/nuit:
Oui
angle d'ouverture de la camera:
0 °
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Non
avec fonction mémoire:
Non
taille de l'écran:
0 mm
taille de l'écran (pouces):
0 pouces
caméra ajustable manuellement:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Oui
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
convient les personnes en situation de handicap:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
consommation d'énergie:
1.3 W


