Comelit - KIT CIAO ET MINI AVEC COMBINÉ 2 FILS - KCA2061A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes intérieurs - 1
nombre de platines de rue - 1
technique d'installation - 2-fils intégral
couleur du poste intérieur - blanc
couleur de la platine de rue - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903410112
Réf. Sonepar
01580341011
Réf. Fournisseur
KCA2061A
Marque
Comelit
nombre de postes intérieurs:
1
nombre de platines de rue:
1
technique d'installation:
2-fils intégral
couleur du poste intérieur:
blanc
couleur de la platine de rue:
gris
avec vidéo:
Non
nombre de boutons d'appel:
1
mode de pose du poste intérieur:
saillie
mode de pose de la platine de rue:
encastré
matériau de la platine de rue:
autre
nombre max. de postes intérieurs:
1
nombre max. de platines de rue:
1
protocole d'image:
autre
propriété du système d'image:
couleur
avec secret de conversation:
Oui
peut être connecté à un smartphone:
Non
communication interne:
Oui
mains libres:
Non
avec fonction jour/nuit:
Non
angle d'ouverture de la camera:
100 °
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Non
avec fonction mémoire:
Non
taille de l'écran:
0 mm
taille de l'écran (pouces):
0 pouces
caméra ajustable manuellement:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Oui
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
convient les personnes en situation de handicap:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
consommation d'énergie:
7.6 W


