Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Comelit - Kit de fixation placoplâtre - 1 module ULTRA - UT9331P

CopieCopie
Comelit - Kit de fixation placoplâtre - 1 module ULTRA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - acier inoxydable

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • mode de pose - variable

  • dispositif antivol intégrable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903409871

Réf. Sonepar

01580341268

Réf. Fournisseur

UT9331P

Marque

Comelit

nombre d'unités:

1

matériau:

acier inoxydable

couleur:

acier inoxydable (inox)

mode de pose:

variable

dispositif antivol intégrable:

Oui

largeur:

138 mm

hauteur:

150 mm

profondeur:

36.8 mm

Kit de fixation placoplâtre - 1 module ULTRA