Comelit - Kit IP, 1 x IPNVR004N06PA, 2 x IPBCAMN04F01A, 1 x 43502C, 1 x 43502D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protocole d'image - PAL
nombre de caméras - 2
technique de transmission - TCP/IP
support de mémoire - disque dur
représentation à l'écran - image simple/quadruple
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8023903443189
Réf. Sonepar
01580002778
Réf. Fournisseur
IPBKIT4N04PPAFR
Réf. Commerciale
Comelit
protocole d'image
PAL
nombre de caméras
2
technique de transmission
TCP/IP
support de mémoire
disque dur
représentation à l'écran
image simple/quadruple
propriété du système d'image
couleur
nombre max. d'entrées vidéo
4
alimentation intégrée pour caméra
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Kit IP, 1 x IPNVR004N06PA, 2 x IPBCAMN04F01A, 1 x 43502C, 1 x 43502D