fin de vie

Comelit - Kit vidéo 2 Fils 10 BP Platine antivandale + moniteur main libre - KVAV10

CopieCopie
Comelit - Kit vidéo 2 Fils 10 BP Platine antivandale + moniteur main libre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 10

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - système bus

  • procédé de lecture - support de données

  • sortie de signaux - texte

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903328554

Réf. Sonepar

01580008575

Réf. Fournisseur

KVAV10

Marque

Comelit

nombre max. de portes:

10

mode de pose:

saillie

type d'interface:

système bus

procédé de lecture:

support de données

sortie de signaux:

texte

indice de protection (IP):

IP54

modèle:

unité de contrôle

Kit vidéo 2 Fils 10 BP Platine antivandale + moniteur main libre