Comelit - Kit vidéo 2 Fils 6 BP Platine antivandale + moniteur main libre - KVAV06
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 6
mode de pose - saillie
type d'interface - système bus
procédé de lecture - support de données
sortie de signaux - texte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903328516
Réf. Sonepar
01580008571
Réf. Fournisseur
KVAV06
Marque
Comelit
nombre max. de portes:
6
mode de pose:
saillie
type d'interface:
système bus
procédé de lecture:
support de données
sortie de signaux:
texte
indice de protection (IP):
IP54
modèle:
unité de contrôle


