Comelit - Kit vidéo encastré 2 fils 10 BP + Ikall + Mini main libre + T25 - KVIKE10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 10
mode de pose - encastré
type d'interface - système bus
procédé de lecture - support de données
sortie de signaux - texte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903328271
Réf. Sonepar
01580008589
Réf. Fournisseur
KVIKE10
Marque
Comelit
nombre max. de portes:
10
mode de pose:
encastré
type d'interface:
système bus
procédé de lecture:
support de données
sortie de signaux:
texte
indice de protection (IP):
IP54
modèle:
unité de contrôle


