fin de vie

Comelit - Kit vidéo encastré 2 fils 8 BP + Ikall + Mini main libre + T25 - KVIKE08

CopieCopie
Comelit - Kit vidéo encastré 2 fils 8 BP + Ikall + Mini main libre + T25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 8

  • mode de pose - encastré

  • type d'interface - système bus

  • procédé de lecture - support de données

  • sortie de signaux - texte

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903328257

Réf. Sonepar

01580008587

Réf. Fournisseur

KVIKE08

Marque

Comelit

nombre max. de portes:

8

mode de pose:

encastré

type d'interface:

système bus

procédé de lecture:

support de données

sortie de signaux:

texte

indice de protection (IP):

IP54

modèle:

unité de contrôle

Kit vidéo encastré 2 fils 8 BP + Ikall + Mini main libre + T25