Comelit - KIT VISTO WI-FI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes intérieurs - 0
nombre de platines de rue - 1
technique d'installation - technique de réseau
couleur du poste intérieur - autre
couleur de la platine de rue - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8023903346008
Réf. Sonepar
01580002616
Réf. Fournisseur
KITVISTO
Réf. Commerciale
Comelit
nombre de postes intérieurs
0
nombre de platines de rue
1
technique d'installation
technique de réseau
couleur du poste intérieur
autre
couleur de la platine de rue
noir
avec vidéo
Oui
nombre de boutons d'appel
1
mode de pose du poste intérieur
autre
mode de pose de la platine de rue
saillie
matériau de la platine de rue
plastique
nombre max. de postes intérieurs
1
nombre max. de platines de rue
1
protocole d'image
PAL
propriété du système d'image
couleur
peut être connecté à un smartphone
Oui
communication interne
Non
mains libres
Oui
avec fonction jour/nuit
Non
angle d'ouverture de la camera
170 °
fonction zoom, inclinaison/bascule
Non
avec fonction mémoire
Non
taille de l'écran
0 mm
taille de l'écran (pouces)
0
caméra ajustable manuellement
Non
porte-étiquette
Non
compatible avec les appareils de correction auditive
Non
KIT VISTO WI-FI