Comelit - Kit Wi-Fi, NVR, 4 IPC, 2MP, HDD 1TB - WIKIT004S02NA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de caméras - 4
protocole d'image - PAL
technique de transmission - TCP/IP
support de mémoire - disque dur
propriété du système d'image - couleur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8023903390889
Réf. Sonepar
01580339088
Réf. Fournisseur
WIKIT004S02NA
Marque
Comelit
nombre de caméras:
4
protocole d'image:
PAL
technique de transmission:
TCP/IP
support de mémoire:
disque dur
propriété du système d'image:
couleur
nombre max. d'entrées vidéo:
9
alimentation intégrée pour caméra:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


