Comelit - LECTEUR DE CODE BARRE POUR PROGRAMMATION DES APPAREILS VIP - 1450

CopieCopie
Comelit - LECTEUR DE CODE BARRE POUR PROGRAMMATION DES APPAREILS VIP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - commander/régler

  • technique d'installation - technique de réseau

  • type d'interface - LAN

  • mode de pose - saillie

  • largeur en nombre de modules - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903210774

Réf. Sonepar

01580001450

Réf. Fournisseur

1450

Marque

Comelit

fonction:

commander/régler

technique d'installation:

technique de réseau

type d'interface:

LAN

mode de pose:

saillie

largeur en nombre de modules:

0

matériau:

plastique

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

LECTEUR DE CODE BARRE POUR PROGRAMMATION DES APPAREILS VIP