Comelit - Mini-Barrieres radio IR, Hauteur 1,5 M, Bat. Int.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - infrarouge
mode de pose - montage en saillie
plage de détection - 0 °
caractéristique - distance
système radio - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8023903397130
Réf. Sonepar
01580339713
Réf. Fournisseur
RFBEAM15B
Réf. Commerciale
Comelit
type de message
infrarouge
mode de pose
montage en saillie
plage de détection
0 °
caractéristique
distance
système radio
Oui
courant de fonctionnement
2700 mA
tension de fonctionnement
7.2...7.2 V
hauteur
1720 mm
largeur
40 mm
profondeur
40 mm
diamètre
0 mm
surveillance de couvercle
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Mini-Barrières radio IR, Hauteur 1,5 M, Bat. Int.