En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Comelit - Mini-Barrieres radio IR, Hauteur 1 M, Bat. Int.

Comelit - Mini-Barrieres radio IR, Hauteur 1 M, Bat. Int.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - infrarouge

  • mode de pose - montage en saillie

  • plage de détection - 0 °

  • caractéristique - surface

  • système radio - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8023903397123

Réf. Sonepar

01580339712

Réf. Fournisseur

RFBEAM10B

Réf. Commerciale

Comelit

type de message

infrarouge

mode de pose

montage en saillie

plage de détection

0 °

caractéristique

surface

système radio

Oui

courant de fonctionnement

2700 mA

tension de fonctionnement

7.2...7.2 V

hauteur

1220 mm

largeur

40 mm

profondeur

40 mm

diamètre

0 mm

surveillance de couvercle

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Mini-Barrières radio IR, Hauteur 1 M, Bat. Int.