Comelit - Module Bus générique 2 entrées / 2 sorties - 20004607

CopieCopie
Comelit - Module Bus générique 2 entrées / 2 sorties

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre d'entrées - 2

  • nombre de sorties - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8023903405590

Réf. Sonepar

01580340559

Réf. Fournisseur

20004607

Réf. Commerciale

Comelit

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre d'entrées:

2

nombre de sorties:

2

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

1

commande sur site/commande manuelle:

Non

indice de protection (IP):

autre

couplage au bus inclus:

Oui

Module Bus générique 2 entrées / 2 sorties