Comelit - Module électronique ONE easy - ONE/E

CopieCopie
Comelit - Module électronique ONE easy

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de points d'actionnement - 1

  • nombre de touches - 0

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8023903271874

Réf. Sonepar

01580003117

Réf. Fournisseur

ONE/E

Réf. Commerciale

Comelit

mode de pose:

saillie

nombre de points d'actionnement:

1

nombre de touches:

0

traitement de la surface:

non traité

couleur:

blanc

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

autre

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Oui

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

Module électronique ONE easy